CHF 0.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | SIV |
Gruppe | 1D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.1 mm |
H | 7 mm |
L | 27 mm |
S | 1 mm |