CHF 0.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | SI |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 7 mm |
L | 18 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
ØD2 | 19 mm |
S | 0.5 mm |
R | 4 mm |