CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SI |
Gruppe | 10S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 26 mm |
L | 52 mm |
ØD1 | 31 mm |
ØD2 | 63 mm |
S | 1.6 mm |
R | 10 mm |