CHF 0.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 75Mindestbestellmenge: 75
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SI |
Gruppe | 9S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 20 mm |
L | 36 mm |
ØD1 | 25 mm |
ØD2 | 50 mm |
S | 1 mm |
R | 6 mm |