STAUFF

STAUFF Sicherungsblech SI-21-DIN93-W3

  • ERIKS:11357051
  • Hersteller:1130004269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 125Mindestbestellmenge: 125

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SI
Gruppe
8S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
18 mm
L
32 mm
ØD1
21 mm
ØD2
42 mm
S
1 mm
R
6 mm