STAUFF

STAUFF Sicherungsblech SI-2-5D-W5

  • ERIKS:11356730
  • Hersteller:1130000153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SI
Gruppe
5D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B1
22 mm
B2
12.2 mm
L
27 mm
S
0.5 mm