CHF 0.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.29inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | SI |
Gruppe | 5D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 22 mm |
B2 | 12.2 mm |
L | 27 mm |
S | 0.5 mm |