CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SI |
Gruppe | 7S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 15 mm |
L | 28 mm |
ØD1 | 17 mm |
ØD2 | 36 mm |
S | 1 mm |
R | 6 mm |