STAUFF

STAUFF Sicherungsblech SI-13-DIN93-W3

  • ERIKS:11357049
  • Hersteller:1130004267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 125Mindestbestellmenge: 125

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SI
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
12 mm
L
22 mm
ØD1
13 mm
ØD2
30 mm
S
1 mm
R
6 mm