STAUFF

STAUFF Sicherungsblech SI-10.5-DIN93-W3

  • ERIKS:11357048
  • Hersteller:1130004266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SI
Gruppe
3S-5S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
10 mm
L
22 mm
ØD1
10.5 mm
ØD2
26 mm
S
0.75 mm
R
4 mm