CHF 0.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | MUS-HKS |
Gruppe | 2D-3D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | ACT |
Gewindegröße | M 8 |
G | M 8 |
H | 6.5 mm |
SW | 13 mm |