CHF 0.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.60inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | MUS-HKS |
Gruppe | 1D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | ACT |
Gewindegröße | M 6 |
G | M 6 |
H | 5 mm |
SW | 10 mm |