STAUFF

STAUFF Sechskant-Kontermutter FI-SKM-15L/14S-W3

  • ERIKS:14294056
  • Hersteller:6030005622
Image 1
- Sechskant Kontermutter für Gerade und Winkel Schottverschraubungen
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKM
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
L / S
Anschlussmaß 1
M 22x1.5