STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-91-W66

  • ERIKS:11357376
  • Hersteller:1130021185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
91 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1593
B
40 mm
H
85 mm
L1
198 mm
L2
158 mm
ØD1
91 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm