STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-9-W1

  • ERIKS:11357340
  • Hersteller:1130004665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
9 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
20 mm
H
6 mm
L1
48 mm
L2
32 mm
ØD1
9 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm