CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 81 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 76 mm |
L1 | 184 mm |
L2 | 144 mm |
ØD1 | 81 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 5 mm |