CHF 8.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 77 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 72 mm |
L1 | 176 mm |
L2 | 136 mm |
ØD1 | 77 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 5 mm |