STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-77-W1

  • ERIKS:11357356
  • Hersteller:1130004681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
77 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
40 mm
H
72 mm
L1
176 mm
L2
136 mm
ØD1
77 mm
ØD2
18 mm
S
5 mm