CHF 7.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 71 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 66 mm |
L1 | 152 mm |
L2 | 120 mm |
ØD1 | 71 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |