STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-71-W1

  • ERIKS:11357355
  • Hersteller:1130004680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
71 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
40 mm
H
66 mm
L1
152 mm
L2
120 mm
ØD1
71 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm