STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-7-W1

  • ERIKS:11357339
  • Hersteller:1130004664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
7 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
16 mm
H
5 mm
L1
44 mm
L2
28 mm
ØD1
7 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm