CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 61 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 57 mm |
L1 | 142 mm |
L2 | 110 mm |
ØD1 | 61 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |