STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-61-W1

  • ERIKS:11357354
  • Hersteller:1130004679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
61 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
40 mm
H
57 mm
L1
142 mm
L2
110 mm
ØD1
61 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm