STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-58-W1

  • ERIKS:11357353
  • Hersteller:1130004678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
58 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
40 mm
H
52 mm
L1
142 mm
L2
110 mm
ØD1
58 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm