STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-49-W1

  • ERIKS:11357352
  • Hersteller:1130004677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
49 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
30 mm
H
44 mm
L1
122 mm
L2
90 mm
ØD1
49 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm