STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-43-W1

  • ERIKS:11357350
  • Hersteller:1130004675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
43 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
30 mm
H
38 mm
L1
120 mm
L2
88 mm
ØD1
43 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm