STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-39-W66

  • ERIKS:11357368
  • Hersteller:1130021629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
39 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1593
B
30 mm
H
34 mm
L1
110 mm
L2
84 mm
ØD1
39 mm
ØD2
11 mm
S
5 mm