STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-31-W1

  • ERIKS:11357347
  • Hersteller:1130004672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
31 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
25 mm
H
27 mm
L1
90 mm
L2
64 mm
ØD1
31 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm