STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-28.5-W66

  • ERIKS:11357365
  • Hersteller:1130021627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
28.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1593
B
25 mm
H
24 mm
L1
90 mm
L2
64 mm
ØD1
28.5 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm