CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 23 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1593 |
B | 25 mm |
H | 19 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 56 mm |
ØD1 | 23 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |