STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-23-W1

  • ERIKS:11357344
  • Hersteller:1130004669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
23 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
25 mm
H
19 mm
L1
82 mm
L2
56 mm
ØD1
23 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm