STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-19-W66

  • ERIKS:866342
  • Hersteller:1130021625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1593
B
20 mm
H
15 mm
L1
60 mm
L2
44 mm
ØD1
19 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm