STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-19-W1

  • ERIKS:14396439
  • Hersteller:1130004668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
2 mm
H
15 mm
L1
60 mm
L2
44 mm
ØD1
19 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm