STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-15.5-W66

  • ERIKS:863955
  • Hersteller:1130021624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
15.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1593
B
20 mm
H
12 mm
L1
56 mm
L2
40 mm
ØD1
15.5 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm