CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 13 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1593 |
B | 20 mm |
H | 9 mm |
L1 | 52 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 13 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |