CHF 15.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 115 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 109 mm |
L1 | 226 mm |
L2 | 186 mm |
ØD1 | 115 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |