STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-115-W1

  • ERIKS:11357361
  • Hersteller:1130004686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
115 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1593
B
40 mm
H
109 mm
L1
226 mm
L2
186 mm
ØD1
115 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm