CHF 14.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 109 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 104 mm |
L1 | 220 mm |
L2 | 180 mm |
ØD1 | 109 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |