STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1593-103-W66

  • ERIKS:14396437
  • Hersteller:1130021636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
103 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1593
B
40 mm
H
98 mm
L1
214 mm
L2
174 mm
ØD1
103 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm