CHF 0.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 7 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 16 mm |
H | 5 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 27.5 mm |
ØD1 | 7 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |