STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-61-W66

  • ERIKS:11357338
  • Hersteller:1130021604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
61 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1592
B
40 mm
H
57 mm
L1
80 mm
L2
60 mm
L3
118.5 mm
ØD1
61 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm