CHF 5.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 61 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 57 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 60 mm |
L3 | 118.5 mm |
ØD1 | 61 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |