CHF 7.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 58 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 52 mm |
L1 | 78 mm |
L2 | 58 mm |
L3 | 115 mm |
ØD1 | 58 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |