STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-52-W66

  • ERIKS:11357336
  • Hersteller:1130021606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
52 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1592
B
40 mm
H
47 mm
L1
76 mm
L2
56 mm
L3
110 mm
ØD1
52 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm