CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 52 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 47 mm |
L1 | 76 mm |
L2 | 56 mm |
L3 | 110 mm |
ØD1 | 52 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 8 mm |