STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-49-W66

  • ERIKS:11357335
  • Hersteller:1130021254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
49 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1592
B
40 mm
H
44 mm
L1
73 mm
L2
53 mm
L3
105.5 mm
ØD1
49 mm
ØD2
18 mm
S
8 mm