STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-46-W1

  • ERIKS:11357320
  • Hersteller:1130004642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
46 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1592
B
40 mm
H
41 mm
L1
70 mm
L2
50 mm
L3
98 mm
ØD1
46 mm
ØD2
18 mm
S
5 mm