CHF 2.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 43 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 38 mm |
L1 | 68 mm |
L2 | 48 mm |
L3 | 94.5 mm |
ØD1 | 43 mm |
ØD2 | 18 mm |
S | 5 mm |