CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 39 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 34 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 43 mm |
L3 | 83.5 mm |
ØD1 | 39 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |