STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-36-W1

  • ERIKS:11357317
  • Hersteller:1130004639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
36 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1592
B
40 mm
H
32 mm
L1
57 mm
L2
41 mm
L3
81 mm
ØD1
36 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm